カラーリストバンド(使い捨てタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100本) 注文コード 61500025 品番 301123
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。
一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。
防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。
油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。

用途入場管理に。 トラスコ品番354-0333 セット内容100本1組 長さ(mm)255 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布 質量(g)40
注意
※取り外す際は、無理に引きちぎらずハサミで切ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする