曜日別特売
301124 カラーリストバンド(使い捨てタイプ) 日本緑十字社 61500034

301124 カラーリストバンド(使い捨てタイプ) 日本緑十字社 61500034
301124 カラーリストバンド(使い捨てタイプ) 日本緑十字社 61500034
301124 カラーリストバンド(使い捨てタイプ) 日本緑十字社 61500034
301124 カラーリストバンド(使い捨てタイプ) 日本緑十字社 61500034

カラーリストバンド(使い捨てタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(100本)注文コード61500034品番301124
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。
一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。
防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。
油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。

用途入場管理に。トラスコ品番353-8783セット内容100本1組長さ(mm)255幅(mm)20厚さ(mm)0.17材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布質量(g)40
注意
※取り外す際は、無理に引きちぎらずハサミで切ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする