WIZ'A
WIZ'Aの 鋏
WIZ'Aの 剪定鋏
鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61500174
品番
726283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●安全ストッパー付き●燕三条刃付け
長さ(mm)
180
色
レッド
切断能力(mm)
生木10まで
使用目的
庭木や花、果樹などの剪定に
切断対象
生木