曜日別特売
GBM-041 真空断熱シャトルジャー 保温おひつ THERMOS(サーモス) 61500314

真空断熱シャトルジャー 保温おひつ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個最大炊飯量4合緋(アケ)注文コード61500314品番GBM-041
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

真空断熱構造のおひつで高い保温力!
あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。

用途
業務用洗浄機対応
消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)
内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
材質フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)、本体/ステンレス鋼緋(アケ)質量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×235×155最大炊飯量4合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする