リクライニングソファ用オットマン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード61500777 品番FLS-62OT(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

リクライニングソファに組み合わせる、足置き。別売の一人用ソファ(型番:FLS-62)とも組み合わせ可能。脚部接地面にはシール式フェルト付き。工具不要(六角レンチ付属)。一人でゆったりくつろぎ時間をサポート。
クッション入りの座部で、ふっくらした座り心地。脚をしっかり支えてくれる、幅60cmのゆったりサイズ。肌触りの良いカバー一体式で、快適な肌ざわり。掃除もしやすい高脚設計。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×380 座面寸法(幅×奥行)(mm)600×450 本体質量(kg)4.5 用途足置き、オットマンとして。ソファースツール/椅子/イス/チェア/木製 仕様座面下すき間(cm):11.5 材質フレーム:スチール、脚部:天然木、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×38 組立時間約30-40分 素材 座面高(cm)38 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)60×45
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※カバーは外せません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする