曜日別特売
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829

KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829
KAUR-24(NA) アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善) 61500829

アルミフォールディング傘立て

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ナチュラル&ホワイト
収納本数(本)24本
内容量1台注文コード61500829品番KAUR-24(NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

前面パネルで前を隠せてちょっとすっきりな傘立て。軽くて水にも強いアルミ製で、軒先でも安心。広げるだけの完成品。
引っ越しや模様替えでも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくいしくみ。

用途
傘立てとして。アンブレララック/アンブレラスタンド/傘スタンド/傘掛け/傘置き場/玄関/玄関収納/事務所/オフィス/店/店先/おしゃれ
仕様●1マスのサイズ(cm):7×6、(両端のみ5.5×5.5)●収納部内寸高さ(cm):約47、(折りたたみ傘部は約14)●折りたたみ傘用トレーサイズ(cm):14×22●水受けトレーの内寸(cm):24×21.5材質本体:アルミニウム、トレー:ABS質量(kg)3.5ナチュラル&ホワイト収納本数(本)24本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(通常)57.5×26.5×48.5、(折りたたみ時)58×50×6
取扱説明書:(1.19MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする