リクライニングソファ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード61500935 品番FLS-62(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一人でゆったりくつろぐ、ロータイプソファ。好みの角度にリクライニングできるハイバック仕様。クッション入りの座部で、ふっくらした座り心地。奥行60cm、ゆったりあぐらもかける深めのサイズ。
背もたれは6段階でリクライニング可能。首元も14段階で細かく角度調整可能。肌触りの良いカバー一体式で、快適な肌ざわり。
別売のオットマン(型番:FLS-62OT)とも組み合わせ可能。脚部接地面にはシール式フェルト付き。工具不要(六角レンチ付属)。

グレー 用途1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア 仕様座面下すき間(cm):8 材質フレーム:スチール、脚部:天然木、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×89-146×97-38 組立時間約30-40分 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)60×60
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※カバーの取り外しはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする