be worth style(ビーワーススタイル)
壁付きチェスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
色
オールグレージュ(ツヤなし)
オールブラック(ツヤなし)
オールホワイト(ツヤなし)
オールグレージュ(ツヤなし)
オールライトグレー(ツヤなし)
幅(mm)
340
340
540
高さ(mm)
861
661
861
1061
段数
4段
3段
4段
5段
ワイド3段
ワイド4段
ワイド5段
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61501005
品番
YKC-4 AGG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。
工具不要、かんたんに組み立て可能。
中が透けないのでお部屋がすっきり。
引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。
お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。
用途
衣類収納、クローゼット、タンスとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
34×41.5×86.1
質量(kg)
4.6
収納の目安
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×36×16
耐荷重(kg)
天板約2、引き出し1段あたり約2
組立時間
約20-30分
段数
4段
色
オールグレージュ(ツヤなし)
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
340
高さ(mm)
861
奥行(mm)
415
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×36×16
注意
※脚部は付け外し可能ですが、外す際は養生が必要です。
※オールグレージュ、オールライトグレーは限定カラーです。