※サムネイル
アイメディア
アイメディアの デスク・テーブル
アイメディアの オフィス用デスク
アイメディアの デスクオプション
バッグフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61501476
品番
1009107
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
テーブルにサッと掛けられるから、バッグの置き場に困らない!たたんでコンパクトに。傘・帽子の置き場所にも。
材質
亜鉛合金、アクリル樹脂、マグネット、合成ゴム
色
パープル
質量(g)
約45
耐荷重(kg)
約3
適合サイズ
天板と持ち手の厚みの合計4cm以下のもの ※テーブルや掛ける物の形状によっては使用できない場合があります。
収納時寸法(cm)
Φ4.5×1.2