※サムネイル

1008791 火を使わないLED線香自動消灯 アイメディア 61501503 1008791 火を使わないLED線香自動消灯 アイメディア 61501503 1008791 火を使わないLED線香自動消灯 アイメディア 61501503 1008791 火を使わないLED線香自動消灯 アイメディア 61501503 1008791 火を使わないLED線香自動消灯 アイメディア 61501503 1008791 火を使わないLED線香自動消灯 アイメディア 61501503

火を使わないLED線香自動消灯

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61501503 品番1008791
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

LED光源の火を使わない線香だから、小さなお子様がいるご家庭や一人暮らしの方、ペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
消し忘れの心配がいらない、約10分間の自動消灯機能付き。
ミニサイズだからコンパクトな仏壇、神棚にも。

材質ABS樹脂、ステンレス、アクリル樹脂 質量(g)約34 電源単4形アルカリ乾電池 2本使用(別売) 寸法(cm)約6.2×6×高さ10.8(線香取り付け時) 光源LED 連続点灯時間(時間)約12 ※1日1回(10分後自動消灯)の使用で約2.5ヵ月使用できます。(単4形アルカリ乾電池 2本使用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61501503
2024-12-27
用途:
仏壇
サービス業

仏壇自体が小さい為、丁度良い見栄えでした
単4電池なのも良かったです

対象商品:
61501503
2024-05-20
用途:
仏壇で
建設業・工事業

長らく欠品していましたが、ようやく届きました。火事の心配がなく、自動消灯するのでとても良い商品だと思います。あとは耐久性がどれほどなのかの問題だけです。

対象商品:
61501503
2024-06-17
用途:
仏壇に食事を上げる時
ミツワ交通株式会社 様 (運輸・通信業)

電池が単5だとあまり売ってないが単4なので
使い勝手が良い

対象商品:
61501503
2023-08-17
用途:
自宅で使用
医療・福祉・介護関連業

もう一回り大きいと良かった。また燃焼部の色が真っ赤ですがもっと実物に近い色だと良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする