※サムネイル

座り心地のよい厚手便座クッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61501537 品番1008837
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン使えて貼り付けカンタン、吸着タイプの便座シート。
ふっくらとした厚みで肌触りが良く、ふんわりあったか。ひんやり感がやわらぎます。暖房便座の節電対策に。洗って繰り返し使用OK!抗菌防臭加工。

ブラウン 取付方式吸着式 寸法(cm)約39×17×厚さ1.2 セット内容1色1セット入 質量(g)約75 材質表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:塩化ビニル樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする