本体

RM-2000H-BK ROOMMATE 多機能炊飯器〜グルメ炊き4合〜 ダイアモンドヘッド 61501538 RM-2000H-BK ROOMMATE 多機能炊飯器〜グルメ炊き4合〜 ダイアモンドヘッド 61501538 RM-2000H-BK ROOMMATE 多機能炊飯器〜グルメ炊き4合〜 ダイアモンドヘッド 61501538 RM-2000H-BK ROOMMATE 多機能炊飯器〜グルメ炊き4合〜 ダイアモンドヘッド 61501538 RM-2000H-BK ROOMMATE 多機能炊飯器〜グルメ炊き4合〜 ダイアモンドヘッド 61501538 RM-2000H-BK ROOMMATE 多機能炊飯器〜グルメ炊き4合〜 ダイアモンドヘッド 61501538

ROOMMATE 多機能炊飯器〜グルメ炊き4合〜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61501538 品番RM-2000H-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1台9役!多彩な調理に対応可能な4合コンパクト炊飯器。セットしてメニューボタンを選択するだけの簡単操作。
早炊き・おかゆ・スープ・煮る・ケーキ・蒸す・ヨーグルト・保温と多彩な調理に対応。食べたいころに出来上がる予約設定もできます。
4合炊きで単身者はもちろん、4〜5人程のご家庭にもおすすめ。
メニューボタンは見やすく操作が楽なタッチパネル。どなたでも簡単に操作できます。
スタイリッシュでコンパクトなボディはキッチンで場所を取らず設置可能。凹凸の少ないデザインなのでお手入れもサッと拭くだけ。内蓋も外せるからいつでも清潔にご使用いただけます。

付属品本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書 仕様予約:30分〜24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27 材質内蓋:アルミ、フッ素コーティング 質量(kg)約1.93 ブラック タイプマイコン式 消費電力(W)最大400 コード長さ(m)約1.2 電源(AC V)100 50/60Hz 動作環境周囲温度約0℃〜35℃、周囲湿度約20%〜80%(結露無きこと) 消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.5×23×19.5 年間消費電力量(kWh/年)118 最大炊飯量0.8L(白米4合) 保温時間(h)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする