付属品本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書
仕様予約:30分〜24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27
材質内蓋:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)約1.93
色ブラウン
タイプマイコン式
消費電力(W)最大400
コード長さ(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
動作環境周囲温度約0℃〜35℃、周囲湿度約20%〜80%(結露無きこと)
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.5×23×19.5
年間消費電力量(kWh/年)118
最大炊飯量0.8L(白米4合)
保温時間(h)12