1-00247-004 発汗シェイプエクササウナスーツ ニーズ 61501590 1-00247-004 発汗シェイプエクササウナスーツ ニーズ 61501590 1-00247-004 発汗シェイプエクササウナスーツ ニーズ 61501590 1-00247-004 発汗シェイプエクササウナスーツ ニーズ 61501590 1-00247-004 発汗シェイプエクササウナスーツ ニーズ 61501590 1-00247-004 発汗シェイプエクササウナスーツ ニーズ 61501590

発汗シェイプエクササウナスーツ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61501590 品番 1-00247-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

アルミの2層構造で熱を逃しにくい!生地内側に気密性に優れたアルミニウムをコーティング加工することにより内側からの熱を逃しにくく外側からの冷気を通しにくくして発汗をサポートします。
保温効果をより高めるため、袖口足口は面ファスナーで外気の侵入を防ぎ、フードには調節紐をつけ発汗をサポート。運動時だけでなく普段着用もおすすめ。お気に入りのトレーニングウエアの下に着用もできます。
男女兼用です。

ライトグレー サイズL 質量(g)上下セットで250 混率(%)ポリエステル100(内側アルミニウムコーティング) 寸法(cm)上着:厚さ1×幅142×高さ98、ズボン:厚さ1×幅72×高さ107 適合サイズチェスト(バスト)86〜104cm、ウエスト69〜94cm、身長154〜185cm 洗濯方法手洗い
注意
※お肌に合わない場合や、かぶれ・かゆみ等を感じた場合は速やかにご使用を中止して、医師等にご相談ください。
※肌着の上から着用してください。
※妊娠中の方や妊娠の可能性のある方はご使用しないでください。
※就寝時はご使用しないでください。
※傷・はれもの・湿疹等、お肌に異常がある場合や通院中の方は医師等にご相談ください。
※本品は保温性に優れた素材の為、日差しの強いところでの長時間のご使用は、内部の温度が著しく上昇しますのでご注意ください。
※急激な発汗により脱水症状を引き起こす可能性がありますので、水分補給を十分に行ってください。
※汗等で生地が体に密着する場合があり、無理をして着脱すると生地が裂けるおそれがありますのでご注意ください。
※火気のそばや高温多湿な場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※本来の目的以外ではご使用しないでください。
※お客様のモニターの設定により、実際の商品と多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする