チコーエアーテック
チコーエアーテックの 換気/設備用品
チコーエアーテックの 集塵機
チコーエアーテックの 集塵機アクセサリー
HEPAフィルタ 350×350×124mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61501730
品番
HEP-1293-34
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
アルミ枠HEPAフィルタ
適合機種
CBA-1200AT3-HI-V1/CBD-1000AT3-DSA-J/CMP-750AT3N(-E)-V1/CMP-1500AT3N(-E)-V1/SHP-1000AT3/SHP-1200AT3
材質
ガラス繊維
形状
ミニプリーツ
最高温度(℃)
80
捕集効率(%)
0.3μ 99.97%以上
直径×長さ(mm)
123×93×34
材質(フィルター枠)
アルミ
関連資料:
(30.86MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200