チコーエアーテック
チコーエアーテックの 換気/設備用品
チコーエアーテックの 集塵機
チコーエアーテックの 集塵機アクセサリー
フィルタパック SKV-900AT-PM-V1用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61501748
品番
FB-900-33-125
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,450
販売価格(税別)
¥
9,500
バスケットに入れる
SKV-900AT-PM-V1用1次フィルタ
適合機種
SHP-1200AT3-FB
材質
ポリプロピレン+厚紙
形状
不織布
容量(L)
20
最高温度(℃)
60
寸法(縦×横)(mm)
900×330
捕集効率(%)
45μ 95%以上
関連資料:
(30.86MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200