チコーエアーテック
チコーエアーテックの 換気/設備用品
チコーエアーテックの 集塵機
チコーエアーテックの 集塵機アクセサリー
フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61501766
品番
HDF-3535-120-F1-ZEO
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥31,873
販売価格(税別)
¥
28,975
バスケットに入れる
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。
適合機種
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1
材質
ポリエステル+PTFE+SUS
形状
ミニプリーツ
最高温度(℃)
60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×350×124
材質(フィルター枠)
ABS+ポリカーボネイト
関連資料:
(30.86MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200