集塵機

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61501827 品番 SHP-1000AT3
参考基準価格(税別)¥585,200 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。
1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。
着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。
排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)
2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。

質量(kg)45 出力(W)1200 電源(V)200単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D420×W360×H1020 定格電流(A)11 最大静圧(kPa)12.5 対応1次フィルタ:CS-200-300-75P-E、2次フィルタ:CHF-2525-50、排気HEPAフィルタ:HEP-3030-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100 113×47、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33 電源コード(m)5 騒音値(dB)56〜71 集塵量(L)8.8 最大風量(m3/min)4.5 吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)
関連資料:(30.86MB)
注意
※騒音値は、吸込み口にホースを接続した状態で、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする