※代表画像

LB-480-52/62用部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●1台につき必要な個数:1●規格・材質・内訳:Φ15.1xΦ20x1.5t SS 注文コード61501994 品番No.24 ベアリングカラー
参考基準価格(税別)¥1,104 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る

LB-480-52・62用の部品です。

用途LB-480用の部品取替等。 仕様●1台につき必要な個数:1●規格・材質・内訳:Φ15.1xΦ20x1.5t SS
関連資料:(0.37MB)
注意
※部品1個からの提供・1個あたりの価格です。1台分での提供ではございません。1台分の必要量を記載しますので、必要分追加の上、ご発注下さい。
※分解図を掲載しておりますので、それを参照し、部品の確認をお願い致します。No.〜は分解図の見出し番号を示します。(見出し番号が無いものもございます)
※対応機種ご確認の上ご購入下さい。機種間違いによる返品受付は不可とします。
※一部他機種との兼用部品もございますが、兼用機種に関し、当ページには掲載しておりません。当機種以外用として購入希望の場合、分解図などにて事前に要確認願います。
※ なお、当機種以外用として、お客様判断での部品購入の場合、お客様都合による返品受付不可としますので、予めご了承願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする