曜日別特売
No.1 キャブタイヤケーブル(完成品)x15m LB-480-52/62用部品 鶴見製作所 61502290

※代表画像

LB-480-52/62用部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本仕様●1台につき必要な個数:1●規格・材質・内訳:VCT3Cx1.25SQ(完,PP付,Tタイ) LB型注文コード61502290品番No.1 キャブタイヤケーブル(完成品)x15m
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LB-480-52・62用の部品です。

用途
LB-480用の部品取替等。
商品タイプ規格・材質・内訳:VCT3Cx1.25SQ(完,PP付,Tタイ) LB型1台あたりに必要な個数1仕様●1台につき必要な個数:1●規格・材質・内訳:VCT3Cx1.25SQ(完,PP付,Tタイ) LB型
関連資料:(0.37MB)
注意
※部品1個からの提供・1個あたりの価格です。1台分での提供ではございません。1台分の必要量を記載しますので、必要分追加の上、ご発注下さい。
※分解図を掲載しておりますので、それを参照し、部品の確認をお願い致します。No.~は分解図の見出し番号を示します。(見出し番号が無いものもございます)
※対応機種ご確認の上ご購入下さい。機種間違いによる返品受付は不可とします。
※一部他機種との兼用部品もございますが、兼用機種に関し、当ページには掲載しておりません。当機種以外用として購入希望の場合、分解図などにて事前に要確認願います。
※ なお、当機種以外用として、お客様判断での部品購入の場合、お客様都合による返品受付不可としますので、予めご了承願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする