2500 足湯専科 2500シリーズ イノマタ化学 61502307

2500 足湯専科 2500シリーズ イノマタ化学 61502307
2500 足湯専科 2500シリーズ イノマタ化学 61502307
2500 足湯専科 2500シリーズ イノマタ化学 61502307
2500 足湯専科 2500シリーズ イノマタ化学 61502307
2500 足湯専科 2500シリーズ イノマタ化学 61502307
2500 足湯専科 2500シリーズ イノマタ化学 61502307
2500 足湯専科 2500シリーズ イノマタ化学 61502307
2500 足湯専科 2500シリーズ イノマタ化学 61502307

足湯専科 2500シリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61502307品番2500
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,362
販売価格(税別)
1,238

底の突起がツボを刺激します。

材質PP(ポリプロピレン)アイボリー容量(L)18.7目盛17L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×243(取っ手部除く)アズワン品番0-9192-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61502307
2024-05-02
用途: 母の介護用
その他業種

母の介護用で購入しました。訪問介護士の指示通り、リハビリ用で使用しています。足にフィットしちょうど良いサイズが見つかり、重宝しております。すばやく発送していただきまして、週1回のリハビリの時間にまにあいました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする