洗濯機用高さ調整ゴムマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(4個) 注文コード 61502395 品番 TFI-5515 H=25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,618
販売価格(税別)
2,380

床に伝わる振動を軽減
直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。
排水ホースのスペース確保
高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。
洗濯物の取り出しが楽に
縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。
洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に
洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。

寸法(mm)114×114×25 耐荷重(kg)200 質量(kg)1.2 材質ゴム 用途洗濯機の脚上げ
注意
※2段まで重ねてご使用頂けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする