※メイン画像
仁作
仁作の 電池
仁作の 電池アダプター
電池スペーサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個×12袋)
変換内容
単4電池4本を単2電池1本分に変換
注文コード
61502474
品番
6011
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
変換内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。
質量(g)
4.5
材質/仕上
ABS樹脂
幅(mm)
25
奥行(mm)
25
高さ(mm)
50
変換内容
単4電池4本を単2電池1本分に変換
用途
突然の電池切れや災害時に役立ちます。
トラスコ品番
197-7637