※メイン画像

15000300 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック 61502903 15000300 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック 61502903 15000300 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック 61502903 15000300 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック 61502903 15000300 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック 61502903

文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61502903 品番 15000300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材です。
食品工場用ブラシ業界で国内初「HACCP認証」取得しました。
3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高くなっています。
熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。
バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。SDSも用意しています。

用途食品工場や博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策) トラスコ品番217-2264 長さ(mm)2000 厚さ(mm)6 材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 質量(g)200 全高(mm)30 毛丈(mm)10 線径(mm)0.2
注意
※ブラシの構造上、ご使用の頻度や環境等により、ブラシの抜けや切れが発生する場合がございます。
※お取り付け後は定期的にブラシの状態をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする