※商品イメージ

アイアンベンチ「レヴェリ」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61503087 品番 IB-120BLK
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「お庭や公園で、素敵な明日を夢想する。」
ベンチを置くだけで、リラックス空間が生まれます。雰囲気を上げてくれる、格調高い直線的なフォルム。重厚感はそのままに、蔦のエレガントなニュアンスをプラスして、上質で心がほぐれるようなアイアンベンチに仕上げました。
1.モダンとアンティークを上品に織り交ぜて モダンなフレームに、ほどよい艶感、繊細な模様。ベストバランスです!
2.置くだけでくつろぎの空間 しっかりと身を預けられる堅牢なフレーム。まわりの景色にとけこんで、絵になる存在感。遠くからでも見栄えがするので、ホテルや商業施設、リゾート地、キャンパスなどでもお使い頂いています。
3.屋内のアクセントチェアに 室内や店内でも、実用とディスプレイを兼ねたファニチャーとして、センスのよい空間作りが叶います。
植物の中に置いても違和感がないよう、ブラックは艶ひかえめ。ホワイトはなじみやすいアイボリーホワイトです。
体の曲線に沿うようデザインされた、座面のカーブ。アイアンベンチながら、座り心地のよさも特徴。

用途格調高い直線的なフォルム。上質で雰囲気を上げてくれるアイアンベンチ 庭 ガーデン エクステリア テラス ベランダ マンション イングリッシュ アウトドアリビング かわいい おしゃれ ベンチ ガーデンベンチ 椅子 チェア 家具 屋外 庭 防水 背もたれ カフェ 長椅子 2人掛け 幅120 高級感 ブラック ホワイト スチール エクステリア 材質スチール 質量(kg)約14.8 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1220×560×930 仕上粉体塗装 座面高さ(mm)約430 組立時間2人で20分
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする