用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】肘掛アルミリング肘 EARPA型材質クロス/樹脂バック質量(kg)22.2キャスターナイロンキャスター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×557×890~980色(フレーム)ホワイト座高(mm)427~517グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト脚背タイプミドルバックランバーサポートなし色(座面)マリンブルー色(背面)マリンブルー