曜日別特売
12486 曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 シンワ測定 61504599

12486 曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 シンワ測定 61504599
12486 曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 シンワ測定 61504599
12486 曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 シンワ測定 61504599
12486 曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 シンワ測定 61504599
12486 曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 シンワ測定 61504599

曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個セット内容曲尺 厚手広巾30cmとセット品です。注文コード61504599品番12486
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。

用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。セット内容曲尺 厚手広巾30cmとセット品です。寸法(mm)385×195×15シルバー幅(cm)30目盛表裏同目 8段目盛JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61504608
2023-03-05
用途: 機械のメンテナンス 、ケガキ、測定

ストッパーがアルミダイキャスト製なので頑丈 動きもスムーズ。
又、バーニアがついているので 0.1㎜単位まで測定できるところが良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする