曜日別特売
KBMLCW1M ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937

KBMLCW1M ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937
KBMLCW1M ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937
KBMLCW1M ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937
KBMLCW1M ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937
KBMLCW1M ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937
KBMLCW1M ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937
KBMLCW1M ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937
KBMLCW1M ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937
KBMLCW1M ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937
KBMLCW1M ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937

ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61506937品番KBMLCW1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,387
販売価格(税別)
3,988

・フリップトップ式のふたを採用、ふたを外さず片手で簡単に注水できます。
・スリムタイプで収納しやすい
・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに
・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。
・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。

付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)258質量(kg)0.527高さ(mm)258奥行(mm)105交換目安1ヶ月全容量(L)2.4ろ過能力(L)1.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする