※代表画像

高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)10 周波数50Hz 注文コード61510769 品番HPJ-55HC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,270,000
この商品は吐出量・周波数・質量など14種類から選べます 他の種類を見る

強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃〜80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)

吐出量(L/min)10 用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用 付属品ストップガン(RL26・ML900)、吐水ホース(3/8”×15m)、キャブタイヤケーブル(5m) 出力(kW)5.5 極数4極 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ 周波数50Hz 圧力(MPa)7
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする