LEDライト X600 COB Daylight LED Light

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61510787 品番X600 COB Daylight LED Light
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

出力500Wで最大明るさ28,000lux@2m(付属リフレクター使用時)の大光量 COB LED Light。
デイライトタイプのLEDライト(色温度5600K固定)でCRI 95+/TLCI 97+の優れた演色性。互換性の高いBowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。
別売のG-Capsule Softboxシリーズを装着することで多様なライティングを行うことができ、ポートレート撮影はもちろん、あらゆる動画撮影に活躍する理想的なLEDライトです。ライト本体重量は2,700g。高出力でありながら軽量な機体を実現する為、コントローラーをセパレートにする事でアクティブなライティングを実現しています。
≪主な特長≫
500Wの大光量
優れた演色性:CRI 95+、TLCI 97+
本体とコントローラーボックスのセパレート設計
色温度5600K
99チャンネル2.4GHzリモートコントロール
DMX512対応
5つのシナリオエフェクト
AC電源またはバッテリー
Bowensマウント対応
超静音クーリングモジュール内蔵
耐久性のあるキャリーバッグが付属

仕様●AC入力:AC100-240V●CRI:95+●DC入力:36V 10A●TLCI:97+●対応バッテリー:14.8V/180W以上 V-mount バッテリー×4●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):28000 lux @2m セット内容X600 COB Daylight LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、リモコン、接続ケーブル、ACケーブル、キャリーバッグ、ライトプロテクトカバー、ショルダーベルト、取扱説明書 寸法(mm)本体:約340×Φ150、コントロールボックス:約264×156×234 質量(g)本体:約2700、コントロールボックス:約2950 最大出力(W)500 色温度(K)5600 リモコン2.4GHzワイヤレスリモコン(99チャンネル)、リモコン範囲 50m
注意
※バッテリーは別売です。
※バッテリー使用時は最大出力が300Wまでに制限されます。
※リモコンが作動する距離は、状況や遮蔽物により短くなる場合があります。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする