LEDライト X160 COB Bi-COLOR LED Light

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61510796 品番X160 COB Bi-COLOR LED Light
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、X160 COB Bi-Color LED Light。
出力150Wで最大明るさ37,000lux@1m/5600K(付属リフレクター使用時)を実現し、色温度2800〜6800Kの調整と5種類のエフェクトモードで多様なシーンを演出できます。Bowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。また、アプリを使用してスマートフォンで離れた場所からのコントロールが可能です。
CRI 96+/TLCI 98+の高演色で、写真撮影はもちろん、静音冷却ファン内蔵であらゆる動画撮影にも対応する理想的なLEDライトです。全長約26cm、重量約1,700gの超軽量設計で、専用キャリングバッグが付属しており、持ち運びも簡単に行えます。
≪主な特長≫
高出力150Wの高品質ライト
色温度、2800K〜6800Kの間で調整可能
Android・iOSアプリを使用し、6グループ・19チャンネルでスマートフォンから操作可能
DMX512対応
5つのシナリオエフェクト
AC電源でもバッテリーでも使用可能
Bowensマウント対応
静音冷却ファン内蔵

仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/24V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:Vマウントバッテリー●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):37000 lux @1m/5600K●重量(本体のみ)(約)(g):1620 セット内容X160 COB Bi-Color LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、コントロールボックス用クランプ、接続ケーブル、ACアダプター、ACアダプターハンギングポーチ、ACケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 寸法(mm)約260×120×120 最大出力(W)150 色温度(K)2800-6800
注意
※バッテリーは別売です。
※バッテリー使用時は最大輝度が55%までに制限されます。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする