LEDライト Nuada R4U LED Light

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61510805 品番Nuada R4U LED Light
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

動画撮影・写真撮影の両方で使える高品質LEDライト、Nuada R4U LED Light。
ワイヤレスリモコン(リモコン範囲:約50m)が付属しており、離れた場所からでも簡単に操作可能です。
色の精度はCRI 96+、TLCI 98+を備えており、最先端の色表現を可能としました。
大型の円形LEDライトは360個のLEDにより3200K〜5600Kの色温度が操作可能で、最大1800lux@1mの明るさにより様々なシーンで活躍します。
Phottix LED Ecosystem(ECO1)により、複数台を40のチャンネルと3つのグループに区分し、1つのリモコンで簡単にライティングコントロールが可能です。
ワイヤレスリモコンはNuada R4II LED Light・Nuada R3II LED Light・Kali50 LED Lightに互換性
があります。
2021年1月現在
≪主な特長≫
高出力70Wの高品質ライト
優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+
Phottix LEDエコシステム(ECO1)2.4GHzワイヤレスリモコンチャンネル(1〜40)およびグループ(3グループ)
色温度、輝度の調節をダイヤル、リモコンで簡単操作
AC電源またはバッテリー
最薄部12mmのコンパクト設計
傷のつきにくい表面パネル

仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:V-mount バッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):V-Battery(14.4V 95Wh):70●最大照度/明るさ(5600K使用時):1800 lux @1m●発光面(直径)(mm):410●重量(バッテリー含まず)(約)(g):3300 セット内容Nuada R4II LED Light 本体、リモコン、ACアダプター、AC電源ケーブル、ACアダプターポーチ、ケース、取扱説明書 寸法(mm)約548×539×38 最大出力(W)70 色温度(K)3200-5600 LED使用数(個)360(Cool:180+Warm:180)
注意
※バッテリーは別売です。
※リモコンが作動する距離は、状況や遮蔽物により短くなる場合があります。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする