Nuada Ring60 LED Light LEDライト Nuada Ring60 LED Light Phottix(フォティックス) 61510857 Nuada Ring60 LED Light LEDライト Nuada Ring60 LED Light Phottix(フォティックス) 61510857 Nuada Ring60 LED Light LEDライト Nuada Ring60 LED Light Phottix(フォティックス) 61510857 Nuada Ring60 LED Light LEDライト Nuada Ring60 LED Light Phottix(フォティックス) 61510857 Nuada Ring60 LED Light LEDライト Nuada Ring60 LED Light Phottix(フォティックス) 61510857 Nuada Ring60 LED Light LEDライト Nuada Ring60 LED Light Phottix(フォティックス) 61510857

LEDライト Nuada Ring60 LED Light

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61510857 品番Nuada Ring60 LED Light
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

216個の5600KクールカラーLEDと216個の3200KウォームカラーLEDのリングライト、Nuada Ring60 LED Light。
19インチ(49cm)のリングデザインで、写真撮影、ビデオ撮影、メイクアップアーティスト、ライブストリーム撮影、スマートフォンコンテンツ作成に最適なLEDライトです。
同梱のカメラブラケットやスマートフォンクリップを取り付ける5つのコールドシューマウントがあり、背面パネルにはスマートフォンやカメラに電力を供給できるUSB出力ポートも搭載しています。また、軽量で折り畳み可能なライトスタンドと、旅行や現場でのセットアップを容易にするキャリーバッグが付属しています。
≪主な特長≫
48Wの光を放つソフトライト設計
優れた演色性で、95以上の演色評価数(CRI)
前面からも背面からも簡単に輝度と色温度を制御
スマートフォン等を充電可能なUSB 5V2A出力ポートを搭載
バッテリーとACアダプターの両モードに対応
スマートフォン、マイク等を取り付け可能な5つのコールドシューマウント
YouTuber/ライブストリーミングに最適なカメラブラケットが付属

仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:95+●対応バッテリー:NP-Fシリーズバッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):NP-F970×2:85●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @1m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):487×52 セット内容Nuada Ring 60 LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、カメラブラケット、スマートフォンクリップ、ACアダプター、AC電源ケーブル、キャリングバッグ、取扱説明書 寸法(mm)約487×575×47 質量(g)約1255 最大出力(W)60(USB 5V 2A出力込) 色温度(K)3200-5600 LED使用数(個)432(Cool:216+Warm:216)
注意
※バッテリーは別売です。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする