3つのコールドシューマウント・2つのUSB出力ポート搭載の多目的リングライト。
リング型LEDライトで、暖色系のタングステンから寒色系の昼光色までシームレスに動作し、CRI評価96+/TLCI 98+の優れた色再現性を備えています。色温度と輝度は、Phottix LED エコシステム(ECO2)によりIRワイヤレスリモコンで簡単に調整できます。また、3つのチャンネルを使用し一度に複数台数の調光も可能。IRワイヤレスリモコンはBluetoothを内蔵しており、ペアリングしたスマートフォンで写真撮影する際にリモコンでスマートフォンのシャッターを切ることができ、自撮りにも活躍します。
さらに、デジタルカメラやスマートフォン、マイクなどのアクセサリーをさまざまな位置に取り付けできる3つのコールドシューマウントを搭載。また、スマートフォン用クリップ付属で、写真、ビデオ、ライブストリーミングなどの様々な撮影方法に対応します。
≪主な特長≫
優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+
Phottix LEDエコシステム(ECO2 IR)IRワイヤレスリモコン
スマートフォンとリモコンをBluetoothで接続し遠隔撮影可能
輝度と色温度の調整をダイヤル・リモコンで簡単操作
3つのコールドシューマウントと2つのUSB出力ポート
最薄部20mmのコンパクト設計