LEDチューブライト T200R RGB Tube Light

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61510927 品番T200R RGB Tube Light
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライト、T200R RGB Tube Light。
CRI96+の高演色に加え、色温度2500K〜9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。
本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。
さらに、本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。
≪主な特長≫
優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+
2500K〜9500Kの広範囲な色温度
輝度と色温度の調整が可能
マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応
大容量バッテリーで長時間使用可能
USB-C入力 5V 2A
1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能
21種類のシナリオエフェクト

仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2A USB-C●バッテリー(内蔵):充電式3.7V 5200mAh●バッテリー持続時間(約)(分):115 ※最大出力(9500K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):830 lux @0.5m セット内容T200R RGB Tube Light 本体、USB-Cケーブル、ミニスタンド、RGBシール、取扱説明書 寸法(mm)約323×36×36 質量(g)約270 最大出力(W)10 色温度(K)2500-9500 充電時間(時間)約4 (5V 2A) 色相RGBカラー0-360°全色再現
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする