多様なライティングを可能にするソフトボックス。ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。
≪主な特長≫
ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージ
ランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能
Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用
ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能
軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用
Bowensマウント対応
キャリーバッグ付属