Raja Quick-Folding Softbox 65cm ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511015 Raja Quick-Folding Softbox 65cm ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511015 Raja Quick-Folding Softbox 65cm ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511015 Raja Quick-Folding Softbox 65cm ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511015 Raja Quick-Folding Softbox 65cm ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511015

ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用時寸法(マウント込)(約)(mm):650×385●収納時寸法(マウント込)(約)(mm):180×510●重量(マウント込)(約)(g):1232 注文コード61511015 品番Raja Quick-Folding Softbox 65cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。
持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。
≪主な特長≫
頑丈な構造
Phottix独自の耐熱素材を使用
組み立てが簡単
他ブランド向けの交換可能なスピードリング
キャリーバッグ付属

仕様●使用時寸法(マウント込)(約)(mm):650×385●収納時寸法(マウント込)(約)(mm):180×510●重量(マウント込)(約)(g):1232 セット内容Raja Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、ビューティーディッシュ、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書 マウントBowens
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする