PS74ADF-SERIAL-CARD RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張 StarTech.com 61511329

PS74ADF-SERIAL-CARD RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張 StarTech.com 61511329
PS74ADF-SERIAL-CARD RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張 StarTech.com 61511329
PS74ADF-SERIAL-CARD RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張 StarTech.com 61511329
PS74ADF-SERIAL-CARD RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張 StarTech.com 61511329
PS74ADF-SERIAL-CARD RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張 StarTech.com 61511329
PS74ADF-SERIAL-CARD RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張 StarTech.com 61511329
PS74ADF-SERIAL-CARD RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張 StarTech.com 61511329

RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61511329品番PS74ADF-SERIAL-CARD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

4ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き
電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるクアッドポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定
標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット2個装着済み、小型コンピュータやサーバー用に4個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード

用途
製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)
POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)
警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)
ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)
付属品4x ロープロファイルブラケット、3x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター質量(g)60ポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)インターフェースシリアル保証期間2年間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)109x121x16RoHS指令(10物質対応)対応ポート外部ポート:4x DB-9 (D-Sub、9ピン)コネクタタイプ1x PCI Express x1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする