アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 蛍光灯
アイリスオーヤマの LED蛍光灯
ラインルクス 直付型 40形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61512510
品番
LX3-170-46L-CL40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラインルクス 直付型 非調光 40形 幅150
種別
40形
色
ライトグレー
質量(g)
1900
消費電力(W)
32〜31
電源
AC
定格電圧(V)
100〜242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×1250×53
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
151
光束(Lm)
4680
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED