※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLS-910-R100-S エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー ERECTA(エレクター) 61512878 DLS-910-R100-S エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー ERECTA(エレクター) 61512878

エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61512878 品番DLS-910-R100-S
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプションドーリーです。

材質アルミ キャスター4輪自在ゴム車(ストッパー付2個) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)300 適合寸法(mm)W910×D613用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする