使用シーン

集音器 イヤリスチャージ イヤホン型片耳 充電式 片耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61513360 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 60mAh
充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 50mAh
連続使用時間:約35時間 ※満充電時、ボリューム最大時
充電時間:集音器本体 約3時間
充電ケース 約2時間
※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。
ボリューム:音量調整5段階
外形寸法(約):集音器本体 高さ15mmx幅24mmx奥行20mm
充電ケース 高さ30mmx幅30mmx奥行40mm
質量(約):集音器本体 4g 充電ケース 11g
セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、イヤーピースSML各1 ※ご購入時はMサイズが集音器本体に取り付けられています、クリーニングブラシ、携帯ストラップ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル

用途
眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型
片耳密閉タイプ
右耳・左耳どちらでも使用可能
電池交換不要な充電式
タッチで簡単操作
自動で電源ON
5段階音量調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする