※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSS-1820D4 エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1822mmタイプ) ERECTA(エレクター) 61513508 LSS-1820D4 エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1822mmタイプ) ERECTA(エレクター) 61513508 LSS-1820D4 エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1822mmタイプ) ERECTA(エレクター) 61513508 LSS-1820D4 エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1822mmタイプ) ERECTA(エレクター) 61513508 LSS-1820D4 エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1822mmタイプ) ERECTA(エレクター) 61513508

エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1822mmタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61513508 品番 LSS-1820D4
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。
板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。

用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。 高さ(mm)2197 奥行(mm)614 間口(mm)1822 段数4 材質(棚板)SUS430 棚ピッチ(mm)25.4 材質(ポール)SUS304 均等積載量(kg/段)100
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする