これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61514087 品番GA-FH045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。
レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。
ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。
マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
取付ネジサイズ:G1/2
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能です。

用途クロームの多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。 材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.5 使用温度(℃)1〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする