これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61514105 品番GA-FH046
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

水流を3段階に切替えできるシャワーヘッドです。
レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。
ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。
マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。
スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
取付ネジサイズ:G1/2
アダプター付で、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーに取付可能です。

用途薄型の多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。 材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする