これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61514279 品番 GA-FQ023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。
浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。
クサリ付きのため、まとめて交換できます。
マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。
経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。
汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。
チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)

用途お風呂のゴム栓の交換用です。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 下径(Φmm)25 上径(Φmm)31.5 適合排水口径(Φmm)32〜35
注意
※必ず排水口のサイズをご確認ください。現在ご使用のゴム栓はすり減っていたり、変形していて寸法がうまく測れない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする