※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS-1820C5 エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1821mmタイプ) ERECTA(エレクター) 61514305 SMS-1820C5 エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1821mmタイプ) ERECTA(エレクター) 61514305 SMS-1820C5 エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1821mmタイプ) ERECTA(エレクター) 61514305 SMS-1820C5 エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1821mmタイプ) ERECTA(エレクター) 61514305 SMS-1820C5 エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1821mmタイプ) ERECTA(エレクター) 61514305

エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1821mmタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61514305 品番 SMS-1820C5
参考基準価格(税別)¥257,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。
棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。

用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。 材質(棚板・支柱)SUS304 高さ(mm)1892 奥行(mm)460 間口(mm)1821 段数5 棚ピッチ(mm)25.4 均等積載量(kg/段)200
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする