これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY432 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61514376 品番GA-FQ033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)と互換性があります。
浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。
クサリ付きのため、まとめて交換できます。
マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。
経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。
上径×下径:44mm×30mm
チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)

用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)の互換品です。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
注意
※必ず排水口のサイズをご確認ください。現在ご使用のゴム栓はすり減っていたり、変形していて寸法がうまく測れない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする