付属品フットスイッチ(コード長2.5m)
適合推奨送風機:株式会社スイデン SJF-300RS-1(または同等以上の能力を持つもの)
材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金
質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く
風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz)(推奨送風機使用時)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz)(推奨送風機使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200
ノズル樹脂製パンカーノズル×5
捕集効率(%)0.3μm 99.97以上