曜日別特売
L-56 実体顕微鏡 ホーザン 61514541

L-56 実体顕微鏡 ホーザン 61514541
L-56 実体顕微鏡 ホーザン 61514541
L-56 実体顕微鏡 ホーザン 61514541
L-56 実体顕微鏡 ホーザン 61514541
L-56 実体顕微鏡 ホーザン 61514541
L-56 実体顕微鏡 ホーザン 61514541

実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード61514541品番L-56
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。

付属品クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付質量(kg)3.9形式【左右連動式鏡筒形式】双眼45°倍率【切り替え式】総合倍率:20X / 40X作動距離(mm)【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時)ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズWF10X(L-546-10)対物レンズ2X / 4X支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133RoHS指令(10物質対応)対応視野径(Φmm)10 / 5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする