Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの タッチペン
スタイラス アクティブタッチペン iPad対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61514558
品番
VV-TPEN3-W
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スタイラス アクティブタッチペン
用途
iPad対応
仕様
自動OFF機能:5分未使用時自動OFF
質量(g)
15
対応機種
iPadなど
寸法(cm)
16.7×9.05Φ
充電方式
USB-C 急速充電
先端径(Φmm)
1.5
使用時間(時間)
約9
RoHS指令(10物質対応)
対応